※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<L-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06103801
品番
L40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.81
寸法L(mm)
94(0-0.3)
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法D(mm)
60(0-0.019)
寸法l(mm)
60.5(0-0.3)
寸法w(mm)
2.1
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法Do(mm)
57
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定