※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<MLFTB-MF> メンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104476
品番
MLFTB40MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
1.15
S
M8
寸法L(mm)
94
寸法d(mm)
40(0-0.012)
寸法A(mm)
64
寸法t(mm)
13
寸法D(mm)
60(0-0.03)
寸法B(mm)
45
寸法D1(mm)
60
寸法l(mm)
18
寸法T(mm)
70
基本定格荷重C(N)
4844
基本定格荷重Co(N)
4040
寸法Df(mm)
96
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定