※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オザック精工
オザック精工の 直動部品
オザック精工の リニアブッシュ/スライドブッシュ
<UMLFTB-MF> ウルトラメンテナンスフリー 防錆 リニアベアリング
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06104555
品番
UMLFTB20MF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.155
S
M5
寸法L(mm)
53
寸法d(mm)
20(0-0.01)
寸法A(mm)
36
寸法t(mm)
8
寸法D(mm)
32(0-0.025)
寸法B(mm)
24
寸法D1(mm)
32
寸法l(mm)
13
寸法T(mm)
38
基本定格荷重C(N)
1282
基本定格荷重Co(N)
1010
寸法Df(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定