角利(角利産業)
パワーアップ剪定鋏
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06107207
品番
4372
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ラチェット式で太い枝もらくらくカットできます。
錆びやヤニが付きにくいフッ素コーティングブレードです。
替刃式で刃研ぎの必要がありません。
用途
庭木・植栽の剪定作業
生木直径20mmまでの枝切り
果樹の手入れ・摘果作業
家庭菜園の茎や枝のカット
造園業務での日常剪定
トラスコ品番
166-4399
材質
ハンドル:アルミ合金、TPR樹脂、スイッチ部:PP樹脂、ブレード:ハイカーボンスチールSK5(フッ素樹脂コーティング)
長さ(mm)
200
幅(mm)
90
厚さ(mm)
20
全長(mm)
200
刃長(mm)
55
切断能力(mm)
20(生木)