Clover(クロバー)
剪定はさみ アンクル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(5丁)
全長(mm)
180
注文コード
06107250
品番
261051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
小型で軽量設計の扱いやすい剪定はさみです。
枝への食い込みが鋭く軽いタッチで切れます。
手が疲れにくく剪定作業が楽に進められます。
先端は非常に鋭利な為、いかなる場合も手を入れないでください。
用途
剪定作業に。
付属品
刃先保護サック
トラスコ品番
637-3272
全長(mm)
180
材質
刃:鋼(S45C)
注意
※枝切以外の用途には使用しないでください。
※刃先は鋭利な為、ケガの無いように十分にご注意ください。