エムエフ
ブルーシート3000
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6枚)
1箱(20枚)
1箱(10枚)
1枚
1箱(6枚)
1箱(2枚)
1箱(8枚)
1箱(5枚)
1箱(3枚)
1箱(15枚)
1箱(4枚)
幅(m)
5.4
2.7
3.6
20
15
5.4
4.5
10
25
7.2
9
ハトメ数
24
14
18
20
90
80
70
24
22
40
100
28
60
50
36
16
32
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
06107311
品番
BS3000-5454
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
基礎や資材全体を覆うことで、雨除け・埃除けとしてご利用いただけます。
風でめくれないよう、たる木などで固定してください。
用途
様々な用途に応じてお使いください。
トラスコ品番
710-3138
長さ(m)
5.4
ハトメ数
24
ハトメピッチ(cm)
86
幅(m)
5.4
材質
ポリエチレン
色
ブルー
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません