剪定はさみ アンクル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1箱(5丁)
全長(mm)
200
注文コード
06107679
品番
261052
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

小型で軽量設計の扱いやすい剪定はさみです。
枝への食い込みが鋭く軽いタッチで切れます。
手が疲れにくく剪定作業が楽に進められます。
先端は非常に鋭利な為、いかなる場合も手を入れないでください。

用途
剪定作業に。
付属品
サック付き。
トラスコ品番
637-3274
全長(mm)
200
材質
刃:鋼(S45C)
注意
※枝切以外の用途には使用しないでください。
※刃先は鋭利な為、ケガの無いように十分にご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする