曜日別特売

排水管芯出レベル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06109158
品番
PC-EW
参考基準価格(税別)¥8,390販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

管径Φ20~Φ200用の芯出しに最適です。
クロス型気泡管です。
ブロック型樹脂製気泡管です。(本体一体型)
4本目盛入です。
感度0.5mm/m=0.0286°です。

用途
水平の測定に。
トラスコ品番
851-1429
材質
アクリル樹脂
長さ(mm)
70
厚さ(mm)
35
寸法(mm)
35×24×70
高さ(mm)
24
精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする