前足部の回転円の意匠で小回りが効き、仕事中の動きが楽になります。先芯の耐衝撃性能はJIS規格の約3倍(200ジュール)の衝撃に耐えられる樹脂先芯を採用し、しっかりとつま先を守ります。静電気放電(ESD)機能により電子デバイスの破損を防ぎ、人体に帯電した静電気を逃がします。また、静電気による発火の危険も回避します。ミッドソールが耐踏み抜き繊維を使用し踏み抜き防止の為、ガラスや釘等鋭利なものから足裏を保護します。ワイド先芯でありながら、洗練したデザインでお洒落です。