レザーソー
折込鋸荒目
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
06109228
品番
811
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
生木専用鋸です。
生木全般(枝木・樹木・果樹)に使用できます。
特に太枝切りに最適です。
角度調整(2段階調整)が可能です。
用途
生木剪定用。
トラスコ品番
819-9134
材質
刃:炭素工具鋼、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
全長(mm)
420
刃長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃ピッチ(mm)
2.6~3.5