レザーソー
折込200万能
万能タイプの鋸です。
刃の角度調整(2段階調整)が可能です。
用途
コンパネ・一般木材・生木・竹など。
トラスコ品番
769-1882
材質
刃:炭素工具鋼、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
全長(mm)
420
刃長(mm)
200
刃ピッチ(mm)
2.2
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06109402
810
¥
3,180
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください