折込鋸荒目

折込鋸荒目 - レザーソー

生木専用鋸です。
生木全般(枝木・樹木・果樹)に使用できます。
特に太枝切りに最適です。
角度調整(2段階調整)が可能です。

用途
生木剪定用。
トラスコ品番
819-9134
材質
刃:炭素工具鋼、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
全長(mm)
420
刃長(mm)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃ピッチ(mm)
2.6~3.5
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06109228811
¥3,180
¥2,598
¥2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする