折込200万能

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06109402
品番
810
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

万能タイプの鋸です。
刃の角度調整(2段階調整)が可能です。

用途
コンパネ・一般木材・生木・竹など。
トラスコ品番
769-1882
材質
刃:炭素工具鋼、柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂
全長(mm)
420
刃長(mm)
200
刃ピッチ(mm)
2.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする