刈込み鋏 のこかり 長木柄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06109788
品番
F2-650
参考基準価格(税別)¥7,060販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

のこぎり刃が滑りを防止し、楽々カットできます。
硬質メッキ仕上げです。

用途
枝の剪定・刈込み作業に。
トラスコ品番
382-2702
材質
刃:特殊刃物鋼、柄:樫
全長(mm)
650
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする