YA-10L-ID アンブラーH CONDOR(山崎産業) 06110194

アンブラーH

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード06110194品番YA-10L-ID
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,280

軽量フレームの少人数対応タイプ。組み立て式。

収納数40本種別H-40トラスコ品番500-0734材質ボディ:スチールメラミン焼付、シート:再生PVC82%質量(kg)約6.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×332×495
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06110185
2021-12-06
用途: 傘立て
不動産業

4階建てマンションの入居者 丁度21戸用に、1階に降りて来てから、雨が降っていると 気づいた時に使用出来るように、1戸に1本傘を常備出来るように、購入しました。
今まで使用していた 古い傘立てを処分して 1階に 部屋番号を記載したこの新しい傘立てを 置いて使用予定です。

対象商品 : 06110185
2020-10-21
用途: 玄関脇に設置
プーキートレーディング株式会社卸売・小売業

主に来客用として使用しているが、スペースにぴったりのサイズでとてもよい。

対象商品 : 06110185
2019-05-21
用途: 雨天日の傘立て
医療・福祉・介護関連業

軽くて設置も直ぐにできます。折りたたみにするかどうかと悩みましたが、まあ、あまり邪魔にはならないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする