314003 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 06112971

 

314003 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 06112971
314003 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 06112971
314003 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 06112971
314003 スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa 報商製作所 06112971

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1本呼び径50金具アルミ製町野式注文コード06112971品番314003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。

用途屋外消火栓・連結送水管用に。仕様●平織・二重巻き・町野式金具リング加締め●形式番号:H1022EA02A●最大梱包本数:2その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20呼び径50使用圧力(MPa)0.9金具アルミ製町野式
注意
※日本消防検定協会による認定評価検査日程により欠品状況あり。受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする