報商製作所
救命浮環(ソフト)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06113120
品番
SF-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
救命浮環(ソフト)は、国土交通省型式認定品、桜マーク付きの事故防止用救命浮環です。ゴルフ場・公園・池・川・プール・海など多様な場面でお使いいただけます。
用途
小型船舶用・ゴルフ場ため池の安全のために。
ロープ長さ(m)
【浮遊ロープ】16
型式承認番号
第4175号
浮力(kg)
9.3(体重約100まで)
寸法(外径×内径×厚さ)(mm)
400×150×80
注意
※貼付の保管上の注意を遵守願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません