TOTO
TOTOの 水廻り部材
TOTOの 流し・台所用品
TOTOの 流し用排水部品
フットスイッチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06114413
品番
TES35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,200
仕様
タイマー止水/スイッチONの状態で約10分で自動的に水が止まります。
寸法(mm)
(操作部)500×22×43
接続口径
(給水部)G1/2
材質(本体)
樹脂製
タイプ
AC100Vタイプ
電源
AC100V 50/60Hz
消費電力
常時2W(作業時5W)
電源コード(m)
1.9(ACアダプター)
材質(カバー)
アルミ製(ヘアライン仕上げ)
給水圧力
必要最低水圧0.05MPa(流動時)、最高水圧0.75MPa
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06114413
TES35
19641309
TES35R
フットスイッチユニット(AC100V)
TOTO
1個
¥
58,980
税込
¥
64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)