タンガロイ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
刃数
10
取付径(Φmm)
47.625
トラスコ品番
350-7602
注文コード
06115715
品番
TMD4408RI
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
寸法D(Φmm)
200
寸法D1(Φmm)
213
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
47.625
トラスコ品番
350-7602
刃数
10
質量(kg)
8.7
有効径(Φmm)
200
逃げ角(度)
15
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
取付径(Φmm)
47.625
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります