タンガロイ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃数
12
取付径(Φmm)
47.625
トラスコ品番
350-7611
注文コード
06115724
品番
TMD4410RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥228,000
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
寸法D(Φmm)
250
寸法D1(Φmm)
263
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
47.625
トラスコ品番
350-7611
刃数
12
質量(kg)
16.3
有効径(Φmm)
250
逃げ角(度)
15
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
15
すくい角R.R.(°)
-3
取付径(Φmm)
47.625
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06115724
TMD4410RI
57933565
TMD4410RI
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
タンガロイ
1個
¥
229,800
税込
¥
252,780
注文コードが変更になりました