タンガロイ
くさび止め式正面フライスカッタ TMD4400R/LI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
刃数
14
取付径(Φmm)
47.625
注文コード
06115794
品番
TMD5412RI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥290,000
この商品は
刃数・取付径・トラスコ品番
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
各種被削材に対応、汎用タイプ
寸法D(Φmm)
315
寸法D1(Φmm)
338
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
63
寸法a(mm)
14
寸法b(mm)
25.4
寸法d(Φmm)
47.625
刃数
14
質量(kg)
25.94
有効径(Φmm)
315
逃げ角(度)
24
適合被削材種
鋼・ステンレス・鋳物・非鉄金属の汎用加工
すくい角A.R.(°)
24
すくい角R.R.(°)
-8~-6
取付径(Φmm)
47.625
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06115794
TMD5412RI
57933635
TMD5412RI
くさび止め式正面フライスカッタ TMD5400RI
タンガロイ
1個
¥
289,800
税込
¥
318,780
注文コードが変更になりました