ニチバン
ニチバンの クラフトテープ
冷凍用クラフトテープ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06122532
品番
3251W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
低温(5℃)から極低温(-20℃)での粘着性、封緘性に優れている。
-20℃から35℃迄広い温度領域を持った高機能テープ。
色
白
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.15
基材
クラフト紙
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
5.92
引張強度(N/10mm)
66.1
特性
耐寒