画像準備中

超硬ルーマ型ドリル VIOコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード06125756 品番ZH380-VIO-8.00
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は刃径など213種類から選べます 他の種類を見る

汎用のViOコート付き

用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 溝長(mm)12.4 シャンク径(Φmm)3.175 刃径(Φmm)8 表面処理ViO

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする