PSU-270 針金荷札 無地 もりや産業 06126355

針金荷札 無地

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06126355
品番
PSU-270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥120

無地タイプなので色々な記入が出来るので便利です。
定番の針金付き荷札。

モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)
30
高さ(mm)
60
種別
針金
質量(g)
10
タイプ
無地 ミニ
入数
1パック(30枚入)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06126355
2011-01-13
用途: 商品の選別のときに

安くていいです

対象商品 : 06126355
2009-10-22
用途: LANケーブルを敷設したときにわかりやすくするために使っていたり、パソコンを設置したときに電源ケーブルやその他コードの目印として利用しています。

とにかく安いのがいいですね。普通にLANケーブル専用品などを購入するのもいいんですが、値段が高いので。
個人で買って利用することがよくありますので、そういうときに安いことは重要。とりあえずの目印なので細かい話は全てカット。安くて使いやすければ何でもOKです。

2007-11-27
用途: 荷札
個人のお客様

プレス加工業をしています。
網パレットの荷札として使用しています。
油が多いので、シールはつかないし、マグネットタイプのものは、搬送途中で外れたりすることが多いし、コストが高くつく。
もう少し、大きいタイプがあるといいなぁと思うのと、沢山使うので、もっと安くなるといいなぁ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする