【廃番】綿 ツナギ服

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード06127195 品番6610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

クライミング時の動きを参考に、脚の動かしやすさを一番に考えました。
機能的な縫製(クライミングカット)で窮屈感が少なく動きらくらく。

ブルー サイズ3L 適応身長(cm)175〜185 適応胸囲(cm)102〜110 適応胴囲(cm)94〜104 混率(%)綿100 質量(g/m2)200 用途製造業、メンテナンス業、サービス業等 その他生地の質量は目安です。 種別長袖つなぎ 股下(cm)82 肩幅(cm)52 袖丈(cm)62 総丈(cm)168 裄丈(cm)88 袖丈長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06127195
2011-03-20
用途:
熔接作業用に綿100%ということで買いました。他のDIY作業にも使っています。

安いですが、なかなかしっかりとした仕上げで丈夫です。ツナギは一度着るとクセになりますね。ズボンだとズレますがツナギだと作業に集中できます。また買うと思います。

対象商品:
06127177
2010-01-29
用途:
機械整備

着心地は大変いいのですが、ファスナーの引き手がすぐにこわれました。(3着とも)

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えます。

対象商品:
06127177
2008-08-27
用途:
索道(スキーリフト)整備
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 様

ゆとりサイズであり、過去3Lを使用していたが、LLでジャストフィット。
値段も格安。

対象商品:
06127177
2007-09-13
用途:
溶接作業
濱田電機鐵工株式会社 様

汚れる作業の為安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする