画像準備中

超硬ルーマ型ドリル VCDコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)2.15 注文コード06127899 品番ZH380-VCD-2.15
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は刃径など213種類から選べます 他の種類を見る

アルミ用VCDコート付き

用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル) 材質超硬 全長(mm)38 溝長(mm)10.5 シャンク径(Φmm)3.175 刃径(Φmm)2.15 表面処理VCD

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする