- 水性半つや多用途塗料 フリーコート アトムハウスペイント 06128806

 

- 水性半つや多用途塗料 フリーコート アトムハウスペイント 06128806 - 水性半つや多用途塗料 フリーコート アトムハウスペイント 06128806

水性半つや多用途塗料 フリーコート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 注文コード06128806 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,760
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

つや消しタイプより汚れに強く、塗りやすい塗料です。
多用途塗料でも塗れない、「かべ紙(ビニルクロス)」にも塗装が可能な万能タイプ。
つやを抑えた(3分つや)塗料ですので、落ち着いた仕上がり感が得られます。

用途
屋内木部:(巾木、窓枠、家具等)、屋外木部:(ラティス、ベンチ、雨戸、戸袋、羽目板、木工品等)
コンクリート:(ブロック、モルタル、外壁、内壁、砂壁、しっくい壁、京壁等)
鉄部:(門扉、フェンス、物置等)
ビニールクロス
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5〜7 種別水性半つや ホワイトアイボリー 主な用途屋内外木部、コンクリート内外壁、鉄部、ビニールクロス 希釈剤通常不要・濃い時は水道水で5%以内 使用場所屋内外兼用 建築基準法F☆☆☆☆ 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/約2〜3 特性半つや
注意
※鉄部への塗装は、事前にさび止め塗料を塗ってください。
※繊維かべや砂壁に塗装の際は、事前にアトム水性下塗剤をご使用ください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
浴室床、ユニットバス、池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、アクリルやABS以外のプラスティック 、高級家具、バイク、自動車、床面全般など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06129077
2018-01-22
用途:
木工塗装
竹原製作所 様

ナチュラルなホワイト感で落ち着く。
そのままでもこってりしているが塗りやすい。
用途に合わせて水で希釈もしやすいが染まりは落ちる。
耐久性も問題無し。
3部艶の感じもとても落ち着いていて良い。

対象商品:
06128937
2016-12-11
用途:
ブロック塀の塗装
文房 夢類 様

一度決めた品番を守って追加注文を続けて使っている。
こうすることのメリットは、定期的に塗ることで常時美しさが保たれることと、二度目からはペンキの使用量が劇的に少なく済むことだ。
塗装工事の労力も軽く済む。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする