モトコマ
カプラ式パワフルジョイント
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
差込角(mm)
9.5
12.7
9.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06129966
品番
CJL-95
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
衝撃とトルクに強いプロ仕様です。
用途
ナットの脱着作業に。
トラスコ品番
521-2181
材質
本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)、手持ち部:アルミ
差込角(mm)
9.5
外径(mm)
25
全長(mm)
90
軸(mm)
6.35
注意
※作業スペースを十分に確保し、周囲の安全を確認してください。
※用途以外に使用したり、過度の荷重がかかるような使い方はしないで下さい。