曜日別特売
VIO-06S-CS ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ アズワン 06130657

VIO-06S-CS ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ アズワン 06130657
VIO-06S-CS ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ アズワン 06130657

ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌日出荷とは
内容量1箱(15袋×50本)
内容量1箱(15袋×50本)注文コード06130657品番VIO-06S-CS
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,929
販売価格(税別)
¥5,390

低用量の分注に便利です。
遠心後、液の吸い出しが容易な平底設計です。
振動・ボイル等でフタが開きにくい独自機構です。

滅菌
電子線滅菌
アズワン品番
4-7936-52
材質
PP
全長(mm)
30.5
容量(mL)
0.6
目盛(mL)
0.1/0.25/0.5
底形状
平底
胴径(Φmm)
~9.9
遠心強度
30,000G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする