アズワン
ビオラモマイクロチューブ 0.6mL VIO-06シリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
1箱(15袋×50本)
1箱(1000本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
06130849
品番
VIO-06B
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,069
販売価格(税別)
¥
2,790
バスケットに入れる
低用量の分注に便利です。
遠心後、液の吸い出しが容易な平底設計です。
振動・ボイル等でフタが開きにくい独自機構です。
滅菌
未滅菌
アズワン品番
4-7936-01
材質
PP
全長(mm)
30.5
容量(mL)
0.6
目盛(mL)
0.1/0.25/0.5
底形状
平底
胴径(Φmm)
~9.9
遠心強度
30,000G
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。