タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダカートリッジ
カートリッジ CSKE-CA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06130914
品番
CSKEL10CA-09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クランプシステム
クランプオン式
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
20
勝手
左
用途
ボーリングシステム用カートリッジ
タイプ
カートリッジ
切刃長さ(mm)
9.525
寸法h1(mm)
10
カートリッジ形式
ISO,JIS規格A形
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります