- 油性トタン・鉄部用塗料 ハイシルバー アトムハウスペイント 06132726 - 油性トタン・鉄部用塗料 ハイシルバー アトムハウスペイント 06132726

油性トタン・鉄部用塗料 ハイシルバー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(0.7L) 注文コード06132726 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

熱反射性(遮熱性)に優れ、熱や太陽光線から建物を守ります。
抜群の耐久性と強力さび止め効果があります。
JIS K 5492

標準塗り面積(2回塗り)(m2)8〜10 用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、パイプなど)、トタン屋根、トタン板 種別油性つやあり シルバー 主な用途鉄部、トタン 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険等級V 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.7L 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約2、冬期/約7 RoHS指令(10物質対応)対応 特性遮熱、耐久、さび止め 塗り重ね可能時間(時間)16(冬期は2日以上) 危険物の性状非水溶性
注意
※うすめ液にボイル油は使用できません。
※乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06132726 - 53093680 - 油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント 油性トタン・鉄部用塗料 「ハイシルバー」 アトムハウスペイント 1缶 2,298 税込2,528 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06132753
2020-06-13
用途:
トタン屋根の塗装に使用。
農・林・水産業

下塗り剤が、不要なのは、ありがたかった。
なお、2度塗りは、行った。

対象商品:
06132735
2020-02-22
用途:
ハウスの鉄骨塗装
農・林・水産業

蓋を開けるのがスムーズにいかない。
7g缶のような蓋の方が使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする