タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 外径加工用
外径用ホルダ ESSNR/L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06132856
品番
ESSNR2020W
参考基準価格(税別)
¥8,180
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
切刃形状
45°
オフセット:あり
適合チップ
正方形90°
勝手
右
切込み角Kr(°)
45
チップ逃げ角(°)
0
用途
外径・端面・面取り用バイト
形状
正方形
タイプ
偏心ピン式
寸法b(mm)
20
寸法h1(mm)
19.5
寸法h(mm)
20
寸法l1(mm)
125
寸法f(mm)
25
基準コーナーr
c
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応