- さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132857 - さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132857 - さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132857 - さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」 アトムハウスペイント 06132857

さび止めと上塗りが兼用の鉄部用さび止め塗料「油性さび止ペイント」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(200mL) 注文コード 06132857 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥791
販売価格(税別)
719

「つやあり」なので、2回塗れば上塗りの必要はありません。
また、上塗り兼用なので別の塗料を購入する必要がなく、経済的です。
一般的な鉄製構造物の門扉のさび止め・シャッターのさび止め・接触防止安全ポールのさび止め・鉄骨のさび止め・物置のさび止めにお奨めの1液アルキド樹脂塗料です。

グレー 主な用途鉄部 特性つやあり、さび止め 用途鉄部(鉄骨、ホームタンク外面、金網、鉄板、パイプなど) 種別油性つやあり 希釈剤濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 標準塗り面積(1回塗り)(m2)3(畳換算約1.8枚分) 油性 or 水性油性 指触乾燥時間(時間)夏期/約3〜4、冬期/約6〜8 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り重ね可能時間(時間)夏期1日、冬期2日以上
注意
※ラッカー系塗料の上塗りはできません。
※塗れない場所の代表例
池など水が溜まる所、油分がある所、アルミ、ステンレス、磁器タイル、化粧合板、ビニールクロス、プラスティック、床面全般、スレート、コンクリートなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする