アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの ジンク/耐熱塗料
アトムハウスペイントの 耐熱塗料
耐熱スプレー
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
06133024
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
耐熱防錆効果が抜群の焼き付け塗料です。
瞬間耐熱温度600度まで対応します。
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
2
用途
バーベキューコンロ(外側)、焼却炉、ストーブ、マフラーなど
種別
油性つや消し
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
600
指触乾燥時間(分)
夏期/20〜30、冬期/40〜60
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱、防錆
危険物の性状
非水溶性
注意
※シルバー色は乾いた後も、手で触るとシルバー粉が付きます。
※換気の良い場所で塗装してください。
※屋外でご使用ください。
※塗装後、約150度で焼き付けができない場所には使えません。
※まわりの車や建物等に飛び散らないよう注意してください。
※塗れない場所:ホーロー製のストーブなど