- ジンクさび止スプレー アトムハウスペイント 06133058 - ジンクさび止スプレー アトムハウスペイント 06133058

ジンクさび止スプレー

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06133058 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

亜鉛メッキ並みの防錆力で、鉄面を強力に保護します。
グレーは亜鉛96%含有、シルバーは亜鉛74%含有で強力にさびをストップ

シルバー 特性さび止 用途陸上構造物(鉄塔、鉄管等)、一般産業機械、電気機器、鉄素材など 種別油性 主な用途鉄、亜鉛メッキ 指触乾燥時間(分)夏期/約20〜30、冬期/約40〜60 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.13L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5〜0.6 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 亜鉛末含有量74%
注意
※グレーはラッカースプレーの上塗りが可能です。
※シルバーは乾いた後も手で触るとシルバー粉が付きます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06133042
2020-12-07
用途:
鉄骨塗装の錆止め下塗り

ジンク含有90%以上で上塗り可能な製品があまり無く、以前から愛用しています。納期がかかるのが難点ですが、売ってる店舗も無くなったのでこれからも購入させて頂きます。
塗装条件によってヒビ状に仕上がる事もありますが、錆止めとしてはいいとと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする