タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 小型旋盤用
外径用ホルダ JCCWSR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
右
注文コード
06133802
品番
JCCWSR1010K2
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
用途
突切り用バイト
トラスコ品番
350-4450
寸法b(mm)
10
寸法h1(mm)
10
寸法h(mm)
10
寸法l1(mm)
125
寸法f(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります