アクアクリーンW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134269 品番10871
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

水だけで湯アカやヌメリを落とせる微粒子ゴム加工を施しています。
デコボコ繊維構造で隙間の汚れをかき落とします。
持ちやすく洗いやすい形状です。
抗菌剤をポリウレタンフォームに練り込んでいます。
吊るす時に便利なフック穴を設け、ヒモを付属していますので吊るして保管できます。(ヒモを穴に通してご使用ください)

用途浴槽洗い 材質不織布:ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン、ヒモ:アクリル グリーン 幅(cm)9 高さ(cm)16.5 奥行き(cm)4.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする