BM バスミニブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134305 品番32678
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。
ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。
プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。

用途風呂目地・排水溝洗い 材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレン ブルー 幅(cm)2.8 高さ(cm)24 奥行き(cm)5.5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする