サットル マガールブラシ ハード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134357 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ブラシが自在に曲がり、曲面もラクに洗えます。
ブラシ全体に撥水加工を施しているので、水気をサッとはじきます。
油分も付着しにくいため、汚れを防ぎ清潔に保ちます。
タイルの浴室洗いにご使用できます。
ポリ・ステンレス浴槽には適していません。

材質(甲)ポリエチレン、(ブラシ)ポリプロピレン ブルー 質量(g)93 幅(cm)6.2 高さ(cm)17 素材ハード 奥行き(cm)4 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする