MPのびのび排水口ブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134366 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

直角カットのブラシが底にフィットします。
排水口やストレーナーの洗いに使用できます。
ストレーナーや排水口の底にピッタリフィットし、隅々までキレイに洗えます。
ストレーナーには縮めて、排水口には伸ばして、長さを2通りに変えて使えます。
柄を縮めた位置と伸ばした位置の2ケ所で固定し、洗うものによって、2段階の長さに調整できます。

材質アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS)、 ポリプロピレン、ナイロン、(柄・軸・キャップ)ポリプロピレン ホワイト 質量(g)50 幅(cm)4 高さ(cm)28.5〜35.5 奥行き(cm)2 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする