風呂蓋ブラシ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134375 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

シャッター式の風呂ふたお掃除がラクになる風呂ふた用ブラシです。
カビやピンク汚れができたり、ホコリがたまったりする、厄介な風呂ふたのお掃除におすすめです。
歯ブラシなどですき間を1つずつ掃除するスタイルを卒業したい方にぴったりです。
長い毛と短い毛で作られているので、ふたの溝にはまりやすく、汚れが落としやすいです。
持ち手が付いているので握りやすく力が込めやすいので、使い勝手が良いです。
使用後は、S字フックなどにかけにかけておけるので水切りもできて衛生的です。

材質(ブラシ)ポリプロピレン、PBT、(台)ポリプロピレン ホワイト 質量(g)85 幅(cm)12.8 高さ(cm)7 奥行き(cm)3.7 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする