プラBIGスコップ 柄共

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134637 品番#120751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

降り積もった雪の除去作業に最適、たくさんすくえる除雪用プラスコップ。
先端部は肉厚で丈夫、地面のタイルやトタンにキズがつきにくい。
降り積もった雪の除去作業に最適。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/樹脂(PP)、柄部/天然木、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】450 全長(mm)1200 質量(kg)1.1 先幅(mm)【頭部】360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする