プラワイド雪かきアルミP握柄付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06134655 品番#124494
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

降り始めの新雪の除去作業に最適、ワイド幅で軽量・グリップ付のプラ雪かき。
本体は軽量なプラスチックを使用し、柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用、グリップ付きのため安定感抜群、長時間の作業にも疲れにくい。
降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。
季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。

材質頭部/樹脂(PP)、柄部/アルミパイプ(アルマイト加工)、握り部/樹脂(PE) 長さ(mm)【頭部】380 全長(mm)1430 質量(kg)0.9 深さ(mm)【頭部】65 先幅(mm)【頭部】460

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする