オス×オス継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続A:M16×1.5(左)、B:R3/8 参考/旧型式TB5 注文コード06134786 品番BJM16LMR-R06RMT
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は接続・参考/旧型式など22種類から選べます 他の種類を見る

機器や配管の接続にご使用いただけます。
全て禁油禁水処理を行っております。

用途高圧ガス用継手 材質(本体)BS 最高使用圧力(MPa)20以下 参考/旧型式TB5 接続A:M16×1.5(左)、B:R3/8
注意
※締付時には、パッキン当りのネジ部にはパッキンを、テーパーネジのオネジ部にはシールテープを巻き付けてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする