大五郎
金テコ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
本体質量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
本体質量(g)
4500
注文コード
06134812
品番
12040
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
重量物を起こしやすい先端形状になっております。
用途
機械・重機の据え付けや重量物の移動、造園作業に。
本体質量(g)
4500
規格寸法(mm)
25x1200
本体サイズ(mm)
L1200×W32×H・D25
軸径(Φmm)
25