金テコ

金テコ - 大五郎

重量物を起こしやすい先端形状になっております。

用途
機械・重機の据え付けや重量物の移動、造園作業に。
軸径(Φmm)
25
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
規格寸法(mm)
本体サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0613481212040450025x1200L1200×W32×H・D25
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
8日以内出荷
代引不可
0613490912015280025x750L756×W32×H・D25
オープン
¥2,298
¥2,528(税込)
8日以内出荷
代引不可
0613491812041560025x1500L1500×W32×H・D25
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
8日以内出荷
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする