曜日別特売

金テコ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量
1個
本体質量(g)
2800
注文コード
06134909
品番
12015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

重量物を起こしやすい先端形状になっております。

用途
機械・重機の据え付けや重量物の移動、造園作業に。
本体質量(g)
2800
規格寸法(mm)
25x750
本体サイズ(mm)
L756×W32×H・D25
軸径(Φmm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする