はくでん
4サイズラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(mm)
165
165
195
242
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06135241
品番
HD4-IRW8-13
参考基準価格(税別)
¥3,690
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
1本で4種類のボルト・ナットサイズに対応するラチェットレンチです。
40Cr製で、サイズ別に3種類を用意しており、工具の持ち替えを抑えた締付け・取外し作業に使用できます。
全長(mm)
165
仕様
対応サイズ(mm):8・10・12・13
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。