曜日別特売
HD4-IRW9-15 4サイズラチェットレンチ はくでん 06135347

4サイズラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)195
内容量1個注文コード06135347品番HD4-IRW9-15
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

1本で4種類のボルト・ナットサイズに対応するラチェットレンチです。
40Cr製で、サイズ別に3種類を用意しており、工具の持ち替えを抑えた締付け・取外し作業に使用できます。

全長(mm)
195
仕様
対応サイズ(mm):9・11・14・15
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする